WURTH ELEKTRONIK
D-subコネクタ 9極 メス PCBマウント 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
66790476
品番
618009211821
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:アングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:WR 618●コード番号:205-3087
アズワン品番
65-7573-36