曜日別特売
613006216921 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 74個入 WURTH ELEKTRONIK 66793635

基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 74個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(74個)
注文コード
66793635
品番
613006216921
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
仕様
●入数:1チューブ(74個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9368
アズワン品番
65-7485-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする