WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
66797047
品番
613007143121
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:1●接続方向:アングル●コード番号:233-9376
アズワン品番
65-7484-16
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表