曜日別特売
MECT-110-01-MM-D-RA1 MECT 0.88ピッチ 10極 2列 垂直 カードエッジコネクタ 1セット 52個入 SAMTEC 66798675

MECT 0.88ピッチ 10極 2列 垂直 カードエッジコネクタ 1セット 52個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(52個)注文コード66798675品番MECT-110-01-MM-D-RA1
参考基準価格(税別)¥28,100販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

2Samtec MECT シリーズは、SFP 及び SFP+ トランシーバインターフェイスモジュールです。コネクタとケージを用意20、30、又は 70 I/O SFP、SFP+、XFP、または XENPAK トランシーバとかん合します ケージのプレスフィット又はスルーホールはんだリードです

仕様●入数:1チューブ(52個入り)●接続方向:垂直●極数:10●行数:2●ピッチ:0.88●定格電流:2A●シリーズ:MECT●コード番号:200-0411アズワン品番65-7544-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする