曜日別特売
TSM-102-01-L-SV-TR ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 350個入 SAMTEC 66799750

ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 350個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(350個)注文コード66799750品番TSM-102-01-L-SV-TR
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 2 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付き

仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1531アズワン品番65-7558-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする