16 T5 / 510 タイミングベルト 幅 16mm 長さ 510mm 歯数 102 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt 66800687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 16mm 長さ 510mm 歯数 102 ピッチ 5mm ポリウレタン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66800687品番16 T5 / 510
参考基準価格(税別)¥5,360販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 セクションを備え、長さは 510 mm です。各種テンションコ

仕様●長さ:510mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:102●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0502アズワン品番65-7878-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする