曜日別特売
TSM-102-01-T-DV-TR ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC 66803530

ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1セット 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(200個)注文コード66803530品番TSM-102-01-T-DV-TR
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6041アズワン品番65-7695-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする