SMM-116-02-S-S-K-TR 基板接続用ソケット 32 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 650個入 SAMTEC 66805018

基板接続用ソケット 32 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 650個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(650個)注文コード66805018品番SMM-116-02-S-S-K-TR
参考基準価格(税別)¥536,000販売価格(税込)¥582,780
販売価格(税別)
529,800

Samtec SMM シリーズ高信頼性ソケットストリップは 16 ピンコネクタです。極ピッチは 2 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 黒色 LCP 絶縁材

仕様●入数:1リール(650個入り)●極数:32●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMM●コード番号:208-1553アズワン品番65-7617-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする