T4162214002-001 センサアクチュエータケーブル 22 AWG T416シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66806734

センサアクチュエータケーブル 22 AWG T416シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66806734品番T4162214002-001
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

M12 A コードオス R/A- メス R/A アセンブリは、最大 5 ポジションの PUR / PVC、シールド付き / 非シールド、最大 10 m 長で、2 種類の製品が用意されています。防塵及び防水性 オーバーモールド PVC 又は PUR ケーブルアセンブリ / シールド付き品及び非シールド品 キーオ

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス、オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ライトアングル●コーディング:A●長さ:500mm●シース材質:ナイロン●外被色:黒●シリーズ:T416●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:186-0368アズワン品番65-7459-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする