曜日別特売
LSHM-120-03.0-F-DV-A-S-K-TR 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 700個入 SAMTEC 66807468

基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 700個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(700個)
注文コード
66807468
品番
LSHM-120-03.0-F-DV-A-S-K-TR
参考基準価格(税別)¥781,000販売価格(税込)¥857,780
販売価格(税別)
779,800

Samtec LSHM は、0.50 mm のピッチ、40 コンタクトの基板対基板及び基板対ケーブル用途向けの高密度で頑丈なコネクタです。Razor Beam ファインピッチコンタクトシステムを使用して、オプションのシールド付きで提供され、バージョンを備えています動作温度範囲: -55 → +1

仕様
●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8828
アズワン品番
65-7680-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする