SAMTEC
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
66809708
品番
HLE-103-02-L-DV-BE-K-TR
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
Samtec 基板用ソケットが使用されピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Beam 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 2列最大100ピン
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●接続方向:垂直●シリーズ:HLE●コード番号:208-8651
アズワン品番
65-7689-09
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表