FCT - A MOLEX COMPANY
ネジ F-GSCH シリーズ 用途 D-Sub 1袋 200個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
注文コード
66811336
品番
F-GSCH1/5-K133SN / 1731120428
参考基準価格(税別)
¥42,800
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
仕様
●種類:ねじロックセット●併用可能製品:D-Sub●シリーズ:F-GSCH●オス/メス:メス●コード番号:213-4962
アズワン品番
65-7529-34