曜日別特売
1714904 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト 66812867

基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66812867品番1714904
参考基準価格(税別)¥2,360販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

IDC メスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.2 A、テスト電圧: 500 V ac、位置数: 20、ピッチ: 1.27 mm、色:黒、接触面:金

仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:IDC●定格電流:1.2A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 1.27/ 20-FWL●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7611アズワン品番65-7720-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする