6.7836.F9B スイスクラシック 折り畳み式パーリングナイフ ビクトリノックス 66813050

6.7836.F9B スイスクラシック 折り畳み式パーリングナイフ ビクトリノックス 66813050
6.7836.F9B スイスクラシック 折り畳み式パーリングナイフ ビクトリノックス 66813050
6.7836.F9B スイスクラシック 折り畳み式パーリングナイフ ビクトリノックス 66813050
6.7836.F9B スイスクラシック 折り畳み式パーリングナイフ ビクトリノックス 66813050
6.7836.F9B スイスクラシック 折り畳み式パーリングナイフ ビクトリノックス 66813050
6.7836.F9B スイスクラシック 折り畳み式パーリングナイフ ビクトリノックス 66813050

スイスクラシック 折り畳み式パーリングナイフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード66813050品番6.7836.F9B
参考基準価格(税別)¥3,560販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

トマトベジタブルナイフ待望の折りたたみ式モデル。
フルーツや野菜の皮をむいたり、きざんだり、どこでも役立つコンパクトで実用的なナイフ。
波刃のスイス製パーリングナイフ。
ハンドルの中に安全に折り畳めるステンレススチールブレード。
コンパクトながら

仕様●サイズ:収納時/13cm、展開時/23cm、ブレード/11cm●重量:42g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/ポリプロピレン●エッジの種類:波刃●カラー:オレンジアズワン品番65-8765-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする