1824970000 端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 1セット 20個入 WEIDMULLER 66813226

端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 1セット 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(20個)
注文コード
66813226
品番
1824970000
参考基準価格(税別)¥6,350販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298
仕様
●入数:1チューブ(20個入り)●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8363
アズワン品番
65-7596-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする