日本理化学器械(NRK)
ジュワー瓶 696シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66815360
品番
696-180
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
仕様
●内寸法×深さ(mm):85×220●容量(mL):1000●外径(mm):105●コード番号:696-180
アズワン品番
65-8687-75