FCT - A MOLEX COMPANY
D-subコネクタ 9極 メス PCBマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66816936
品番
F09S1G1A-0981 / 1731091892
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4894
アズワン品番
65-7522-46