TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
66820610
品番
T4151299L14-020
参考基準価格(税別)
¥174,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
仕様
●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コーディング:L●長さ:2m●シース材質:ナイロン●外被色:黒●保護等級:IP67●代表規格:UL●コード番号:238-4509
アズワン品番
65-7475-83
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表