曜日別特売
EA354GC-8B 手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コート/10双) EA354GCシリーズ エスコ 66821617

EA354GC-8B 手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コート/10双) EA354GCシリーズ エスコ 66821617
EA354GC-8B 手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コート/10双) EA354GCシリーズ エスコ 66821617
EA354GC-8B 手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コート/10双) EA354GCシリーズ エスコ 66821617
EA354GC-8B 手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コート/10双) EA354GCシリーズ エスコ 66821617
EA354GC-8B 手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コート/10双) EA354GCシリーズ エスコ 66821617
EA354GC-8B 手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コート/10双) EA354GCシリーズ エスコ 66821617

手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コート/10双) EA354GCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(10双)注文コード66821617品番EA354GC-8B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,534
販売価格(税別)
5,940

火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンスに。
導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。
ポリウレタンを指先/コーティングしているため、

仕様●サイズ:L●全長(mm):200●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):77●厚み:0.6mm●カラー:本体/グレー 手首/ブラック●材質:ナイロン、ポリエステル(指先/発泡ウレタンコーティング)●電気抵抗値:10^5~10^7Ω●用途:精密機械工業、機械工業、自動車関連業アズワン品番65-9252-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする