1584444 Contact insert フエニックス・コンタクト 66822247

Contact insert

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66822247
品番
1584444
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,498円となります。
参考基準価格(税別)¥3,930販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

HEAVYCON ハウジング設計 d64 用の Phoenix Contact メスインサート電源コネクタは、64 以上の極数を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ

仕様
●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:213-0120
アズワン品番
65-7526-02

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする