614108646521 USBコネクタ タイプA A タイプ メス 1セット 130個入 WURTH ELEKTRONIK 66831548

USBコネクタ タイプA A タイプ メス 1セット 130個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(130個)注文コード66831548品番614108646521
参考基準価格(税別)¥99,100販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980
仕様●入数:1リール(130個入り)●オス/メス:メス●USBタイプ:A●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:横型●ポート数:2●シリーズ:WR-COM●シリーズ番号:WR-COM●コード番号:201-9072アズワン品番65-7751-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする