曜日別特売
MZW-3-2-20PW 超小型アングル型 2列タイプ MZWシリーズ 10本入 MAC8(マックエイト) 66831837

MZW-3-2-20PW 超小型アングル型 2列タイプ MZWシリーズ 10本入 MAC8(マックエイト) 66831837
MZW-3-2-20PW 超小型アングル型 2列タイプ MZWシリーズ 10本入 MAC8(マックエイト) 66831837
MZW-3-2-20PW 超小型アングル型 2列タイプ MZWシリーズ 10本入 MAC8(マックエイト) 66831837

超小型アングル型 2列タイプ MZWシリーズ 10本入

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1袋(10本)注文コード66831837品番MZW-3-2-20PW
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

プリント板を直角に取付ける時等に御利用下さい。
1.27mm、2.54mmピッチがあります。

仕様●コネクタの形態:アングル●列数:2列●ピン数:40ピン(2×20ピン)●ピッチ:2.54mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本アズワン品番67-0340-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする