1628976 産業用丸形コネクタ 9極 17 mm ケーブルマウント フエニックス・コンタクト 66832406

産業用丸形コネクタ 9極 17 mm ケーブルマウント1628976

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66832406
品番
1628976
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898
仕様
●極数:9●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:240-3217
アズワン品番
65-7497-97

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする