仕様●アンプタイプ:オーディオ●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:20V/μs●ゲイン帯域幅積:55MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:10nA●電圧 - 入力オフセット:100μV●電流 - 供給:10mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:26mA●電圧 - スパン(最小):5V●電圧 - スパン(最大):34V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0441-46