ARS-136-HA1 回転ステージ 中央精機 66839625

回転ステージ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送20日以内出荷とは
耐荷重(N)196(20kgf)
内容量1台注文コード66839625品番ARS-136-HA1
参考基準価格(税別)¥320,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

新規ステッピングモータとドライバの組み合わせで低振動、低駆動音、高トルクを可能にしました。移動ガイドにクロスローラベアリングを使用した回転ステージです。中心に透過穴があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

仕様原点前センサ:ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ●心振れ(mm):0.01備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 11種類回転ステージテーブル径(Φmm)125分解能0.004 °平行度(mm)0.05適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3耐荷重(N)196(20kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向回転方向移動ガイドクロスローラベアリングモーメント剛性(sec/N・cm)0.15面振れ(mm)0.015使用モータPKP545N18B2移動量(°)360位置決め精度(°)0.025ロストモーション(°)0.003最高速度(°/s)32(8000pps時)繰返し精度(°)±0.003原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする