TB SPA 160/5 Vベルトプーリー 5歯 ボア48mm Optibelt 66842897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Vベルトプーリー 5歯 ボア48mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66842897品番TB SPA 160/5
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:48mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6633アズワン品番65-8048-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする