2926111 シリアルケーブル 2m D15SUBシリーズ フエニックス・コンタクト 66845390

シリアルケーブル 2m D15SUBシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66845390品番2926111
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Phoenix Contact 2 m 組み立て済みシールド丸型ケーブルは、15 ピンのフィールドレベルコネクタと 15 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤとして D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoe

仕様●CN1:DB15●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:2m●外被色:グレー●シリーズ:D15SUB●コード番号:201-6814アズワン品番65-7468-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする