曜日別特売
696-500B ジュワー瓶B型トラップ用 696シリーズ 日本理化学器械(NRK) 66847386

ジュワー瓶B型トラップ用 696シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード66847386品番696-500B
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様●内寸法×深さ(mm):65×185●容量(mL):500●コード番号:696-500Bアズワン品番65-8687-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする