曜日別特売
CRDSNU-B-40-125-PPS-A-MG-A1 空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:40mm ストローク:125mm Festo 66847508

空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:40mm ストローク:125mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66847508品番CRDSNU-B-40-125-PPS-A-MG-A1
参考基準価格(税別)¥60,800販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

Festo CRDSNU シリーズ複動丸型シリンダは、両端にエアクッションが付いており、近接センサ用の自動調整機能を備えています。これは、非腐食性の高合金鋼製のピストンロッドシリンダバレル設計構造です。ストローク:125 mm ピストン径:40 mm 組み立て位置:任意

仕様●ストローク:125mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9665アズワン品番65-8012-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする