用途工事現場、整備現場、宅配業務、施設管理、倉庫作業、清掃作業、産業廃棄物業など色ブルーサイズL材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)耐水圧(mmH2O)30000以上胸囲(cm)124混率(%)ナイロン100着丈(cm)78.5機能防水、透湿、低結露、撥水、収納式フード付、左右胸ポケット、スルーポケット、袖口/ゴム、マジックテープ、裾/ドローコード付JIS規格JIS T 8060D(人工血液バリア性):クラス6、JIS T 8061D(ウイルスバリア性):クラス6裄丈(cm)90アズワン品番64-4929-31生地ディアプレックス(3層ミニリップ)色番006透湿性(g/m2・24hr以上)16000