曜日別特売
900428 棒端子 最大ワイヤサイズ 0.5mm2 ピン長さ 8mm ピン径 1mm 1箱 500個入 WEIDMULLER 66849154

棒端子 最大ワイヤサイズ 0.5mm2 ピン長さ 8mm ピン径 1mm 1箱 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(500個)注文コード66849154品番900428
参考基準価格(税別)¥6,010販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

Stripax Plusプライヤ及びワイヤエンドフェルール
Stripax Plusプライヤは、0.5 → 2.5 mm のワイヤの切断及び被覆除去が可能で、同じ断面積のワイヤエンドフェルールを圧着することができます。 ワイヤエンドフェルールを圧着するクラッチなしで、ワイヤの切断及び被覆除

仕様●適合電線サイズmm2 Max:0.5mm2●ピン径:1mm●エントリ数:1●色:白●ピン長さ:8mm●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Max:20AWG●全長:14mm●コード番号:204-6682アズワン品番65-7502-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする