曜日別特売
CDM5B25R-75L ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series SMC 66849189

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDM5B25R-75L ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series SMC 66849189
CDM5B25R-75L ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series SMC 66849189

ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
レーザ印字銘板
取付支持金具
基本形(両側めねじ)
チューブ内径(Φmm)
25
注文コード
66849189
品番
CDM5B25R-75L
参考基準価格(税別)¥14,850販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

外部部品ステンレス鋼使用
シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼
コンパクト・軽量(コンパクトタイプ)
全長21%短縮※ 175mm→139mm
質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較
水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較
食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用
パッキン材質:FKM, NBR選択可能

用途
食品機械
チューブ内径(Φmm)
25
取付支持金具
基本形(両側めねじ)
シリンダストローク(mm)
75
仕様
レーザ印字銘板
その他
オートスイッチなし
材質
【特殊スクレーパ/パッキン】NBR
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
0.7
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.0
最低使用圧力(MPa)
0.05
給油
不要(無給油)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリース
食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H)
関連資料:カタログ(1.7MB)取扱説明書:取扱説明書(1.58MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする