曜日別特売
3SU1051-1AD30-0AA0 プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 黄 SIEMENS 66850360

プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 黄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66850360品番3SU1051-1AD30-0AA0
参考基準価格(税別)¥6,740販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、黄色、30 mm、モメンタリコンタクトタイプ

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黄●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●押しボタンの素材:メタル●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:30mm●コード番号:181-2835アズワン品番65-7808-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする