SSW-121-02-T-D-RA 基板接続用ソケット 42 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC 66850509

基板接続用ソケット 42 極 2.54mm 2 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66850509品番SSW-121-02-T-D-RA
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。この製品は、コンタクト電流定格が 42 個で、ピンあたり 4.7 A です。標準及び低挿入力コンタ

仕様●極数:42●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:208-5802アズワン品番65-7705-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする