WURTH ELEKTRONIK
コネクタハウジング 12極 ピッチ:3mm 1列 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
66851839
品番
662012013322
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
●極数:12●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3318
アズワン品番
65-7534-08
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表