曜日別特売
N-REA16X64 Nコーティング ハイスラフィングエンドミル REαニック N-REAシリーズ S&K(三興製作所) 66858114

Nコーティング ハイスラフィングエンドミル REαニック N-REAシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード66858114品番N-REA16X64
参考基準価格(税別)¥22,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

Nコーティングの採用で従来品に比べ1.5倍以上の長寿命を実現します。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC)用。

仕様●刃径(mm):16●刃長(mm):64●全長(mm):157●刃数:4●表面処理:Nコーティング●原産国:日本●コード番号:323-5767アズワン品番67-2248-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする