曜日別特売
CKS.K2 フック FACOM 66858735

フック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66858735品番CKS.K2
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様●固定方法:ネジ●コード番号:236-0235アズワン品番65-7861-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする