SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 2列 1セット 34個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(34個)
注文コード
66859548
品番
HTSS-105-01-T-DV
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(34個入り)●シリーズ:HTSS●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6758
アズワン品番
65-7682-82
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表