曜日別特売
982660321 FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex) 66859880

FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード66859880品番982660321
参考基準価格(税別)¥5,150販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●コード番号:218-9040アズワン品番65-7456-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする