SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 2個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
66861535
品番
SHF-105-01-L-D-TH-TR
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9404
アズワン品番
65-7693-15
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表