LINKMAN
バンド固定具 HCシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66861849
品番
HC2
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥79
販売価格(税別)
¥
72
バスケットに入れる
仕様
●外形寸法:22.5mm×16mm×9.5mm●バンド穴サイズ:9mm●ビス穴サイズ:6mm●色:透明●入数:1個
アズワン品番
67-0403-05