曜日別特売
217500-1123 圧着処理済みリード Micro-Lock Plusシリーズ 225mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex) 66863669

圧着処理済みリード Micro-Lock Plusシリーズ 225mm 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード66863669品番217500-1123
参考基準価格(税別)¥8,230販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:225mm●コード番号:238-7663アズワン品番65-7475-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする