4-160256-2 スペードコネクタ 1袋 15000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66865909

スペードコネクタ 1袋 15000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(15000個)注文コード66865909品番4-160256-2
参考基準価格(税別)¥309,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

TE Connectivity FASTON 250圧着レセプタクル
迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立

仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●適合電線サイズmm2 Max:2.5mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:17AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:鋼●表面処理:コンタクト:ニッケル●全長:19mm●コード番号:190-3976アズワン品番65-7571-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする