曜日別特売
982660387 FFCジャンパケーブル 36芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex) 66866119

FFCジャンパケーブル 36芯 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード66866119品番982660387
参考基準価格(税別)¥5,170販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

Molex 98266 シリーズは、ピッチサイズが 0.50 mm で、タイプ A のコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 102 mm で、回路数は 36 です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間

仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:36●コード番号:218-9059アズワン品番65-7454-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする