SAMTEC
基板接続用ソケット 4極 6.35mm 1列 1セット 40個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(40個)
注文コード
66869384
品番
PES-04-02-L-VT
参考基準価格(税別)
¥86,500
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(40個入り)●シリーズ:PES-04-02-L-VT●ピッチ:6.35mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8948
アズワン品番
65-7685-34
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表