151-02258 CL8-PA66-NA 結束バンドベース CL 長さ 27.3mm 幅 12.5 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 66869725

結束バンドベース CL 長さ 27.3mm 幅 12.5 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード66869725品番151-02258 CL8-PA66-NA
参考基準価格(税別)¥4,320販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton CL8 シリーズ天然ケーブルタイマウントは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。固定穴径は 6.5 mm、ストラップ幅は 8 mm、長さは 27.3 mm、幅は 12.5 mm です。CL シリーズのねじ固定取り付け具です。この固定取り付け台は、取り付

仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:8mm●長さ:27.3mm●幅:12.5 mm●固定穴径:6.5mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:CL●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:231-9867アズワン品番65-7453-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする