曜日別特売
2147581102 基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex) 66870520

基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード66870520品番2147581102
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214758●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:10●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7879アズワン品番65-7465-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする