曜日別特売
FTSH-120-01-L-DH-A ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTEC 66874397

ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66874397品番FTSH-120-01-L-DH-A
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6662アズワン品番65-7698-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする