曜日別特売
64TI/40HB63 Abus 耐候性南京錠 パドロック タイタリウム グレイ ABUS 66876777

Abus 耐候性南京錠 パドロック タイタリウム グレイ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:69.5mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:Titalium●色:グレー●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:768-9697注文コード66876777品番64TI/40HB63
参考基準価格(税別)¥3,770販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ABUS 64TIシリーズTitalium南京錠
Abusチタン南京錠は中から高程度の盗難リスクが予想される場合に最適です。64TIシリーズのTITALIUM南京錠は幅広いセキュリティ要件で推奨されています。 このシリーズは全モデルに偏心キーウェイ、クロムめっきシリンダコア、無心焼入れ

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:69.5mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:Titalium●色:グレー●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:768-9697アズワン品番65-7872-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする