曜日別特売
VS2T9 ハイススクエアエンドミル 2枚刃ショート刃 VS2Tシリーズ S&K(三興製作所) 66885405

ハイススクエアエンドミル 2枚刃ショート刃 VS2Tシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード66885405品番VS2T9
参考基準価格(税別)¥3,520販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

安定した加工が可能な汎用エンドミルです。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(35HRC)、アルミ合金用。

仕様●刃径(mm):9●刃長(mm):20●全長(mm):75●シャンク径(mm):10●刃数(枚):2●表面処理:ノンコーティング●刃数:2●原産国:日本●コード番号:323-5756アズワン品番67-2250-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする